テーブルトップスマートフォンスタンド

テーブルトップスマートフォンスタンド Velbon(ベルボン)
(1件のレビュー)

自由自在にスマホの方向・角度が変えられる!
簡単操作のテーブルトップスマートフォンスタンドが登場。

タイプ卓上スタンド型 特性折り畳み可能、高さ調節、角度調節 質量(g)110 積載荷重(kg)(推奨)0.2 全高(mm)370 適合機器スマートフォンのみ 適合幅(mm)55~95 縮長(mm)135 適合厚さ(mm)12以内 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73723134 Luvipod(ラビポッド) PHS2(DSB) ディープシーブルー
オープン
 
 
取扱い終了
73723143 Luvipod(ラビポッド) PHS2(MG) ミンティグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73723152 Luvipod(ラビポッド) PHS2(CR) コーラルレッド
オープン
 
 
取扱い終了
73723168 Luvipod(ラビポッド) PHS2(V) バイオレット
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73723143
2019-03-01
用途:
ライブ用
サービス業

折りたたみ式でコンパクトでなかなかよい感じです。 三脚が小さく、スマホ装着して角度を下向けにすると重さで倒れてしまいます。 コンパクトさゆえの難点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする