ムカデ粉剤
3つの成分で効果アップ
効きめ 3ヵ月(ムカデ 接触効果) ヤスデ、ゲジにも
こまかい粉がまとわりつく! まちぶせ殺虫 速効・雨に強い
まきやすい3つ穴キャップ採用! 舞い散りが少ない
速効退治:こまかい粉がムカデ、ヤスデ、ゲジなどイヤ~な虫にまとわりついてしっかり速効退治!
まちぶせ殺虫:帯状にまいて家まわりをぐるっとガード!(まちぶせ殺虫)
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。
まきやすい:3つ穴キャップ採用!お庭になじむ褐色タイプで、舞い散りを抑え、臭いも少ない。
成分ペルトメトリン、フェノブカブル、カルバリル
備考生活害虫防除剤協議会登録
性状褐色粉末
剤形粉剤
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73723545 | - | 21370827 | - |
|
ムカデ粉剤EX 1.2kg | KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) | 1個(1.2kg) | ¥819 税込¥901 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 73723545
2021-07-06
- 用途:
- 家の周りにまいて、しんにゅうを防ぐのにつかっています
サービス業
なんといっても、薬剤のいろがかっつしょくなので、めだたないのがさいこうです 今年も大3匹、小2匹やっつけました。
- 対象商品:
- 73723545
2020-06-11
- 用途:
- 工場周辺のムカデ対策
例年購入している。工場周りが広いのと、ムカデが発生し易い環境につき
比較的大量にまいています。効き目は有りますが、そこそこの散布量になります。
- 対象商品:
- 73723545
2019-09-20
- 用途:
- ムカデ、ヤスデの退治
富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 様
(サービス業)
今年の夏前に部屋で大きな百足を退治、家の周囲を確認したところ、ブロックや飾り石の下に大量の幼虫を発見、家の全周やモノの下に撒きました。効果は抜群、成虫も見なくなりました。
- 対象商品:
- 73723545
2019-08-21
- 用途:
- 屋内へのムカデ侵入防止
有限会社クラフト 様
家の周りに、全周切れ目無く撒いています。大体2ヶ月ごとくらいです。ムカデの侵入は、ほぼ防げていると思います。