用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000内容量1台