スリーピース
DCギアドモータ TP-2732D-KHタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付
エンコーダ:可
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全19種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
200
270
300
450
675
900
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73767146
TP-2732D-KH-5-P00-24
直流
24
5
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767155
TP-2732D-KH-10-P00-24
直流
24
10
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767164
TP-2732D-KH-15-P00-24
直流
24
15
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767173
TP-2732D-KH-20-P00-24
直流
24
20
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767182
TP-2732D-KH-25-P00-24
直流
24
25
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767198
TP-2732D-KH-30-P00-24
直流
24
30
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767207
TP-2732D-KH-40-P00-24
直流
24
40
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767216
TP-2732D-KH-50-P00-24
直流
24
50
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767225
TP-2732D-KH-60-P00-24
直流
24
60
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767234
TP-2732D-KH-75-P00-24
直流
24
75
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767243
TP-2732D-KH-100-P00-24
直流
24
100
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767252
TP-2732D-KH-120-P00-24
直流
24
120
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767268
TP-2732D-KH-150-P00-24
直流
24
150
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767277
TP-2732D-KH-200-P00-24
直流
24
200
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767286
TP-2732D-KH-270-P00-24
直流
24
270
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767295
TP-2732D-KH-300-P00-24
直流
24
300
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767304
TP-2732D-KH-450-P00-24
直流
24
450
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767313
TP-2732D-KH-675-P00-24
直流
24
675
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767322
TP-2732D-KH-900-P00-24
直流
24
900
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください