スリーピース
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:29.2、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771066
TP-2937A-KH-5-P00-24
直流
24
5
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771075
TP-2937A-KH-10-P00-24
直流
24
10
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771084
TP-2937A-KH-15-P00-24
直流
24
15
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771093
TP-2937A-KH-20-P00-24
直流
24
20
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771102
TP-2937A-KH-25-P00-24
直流
24
25
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771118
TP-2937A-KH-30-P00-24
直流
24
30
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771127
TP-2937A-KH-40-P00-24
直流
24
40
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771136
TP-2937A-KH-50-P00-24
直流
24
50
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771145
TP-2937A-KH-60-P00-24
直流
24
60
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771154
TP-2937A-KH-75-P00-24
直流
24
75
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771163
TP-2937A-KH-100-P00-24
直流
24
100
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771172
TP-2937A-KH-120-P00-24
直流
24
120
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771188
TP-2937A-KH-150-P00-24
直流
24
150
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771197
TP-2937A-KH-200-P00-24
直流
24
200
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771206
TP-2937A-KH-270-P00-24
直流
24
270
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771215
TP-2937A-KH-300-P00-24
直流
24
300
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771224
TP-2937A-KH-450-P00-24
直流
24
450
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771233
TP-2937A-KH-675-P00-24
直流
24
675
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771242
TP-2937A-KH-900-P00-24
直流
24
900
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください