スリーピース
DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ
用途
自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機
寸法(mm)
ギア:100×40
取付
エンコーダ:可
質量(g)
155
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771766
TP-2937A-IA-70-J00-24
直流
24
70
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771775
TP-2937A-IA-90-J00-24
直流
24
90
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771784
TP-2937A-IA-190-J00-24
直流
24
190
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771793
TP-2937A-IA-220-J00-24
直流
24
220
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771802
TP-2937A-IA-250-J00-24
直流
24
250
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771818
TP-2937A-IA-290-J00-24
直流
24
290
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771827
TP-2937A-IA-450-J00-24
直流
24
450
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください