スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-IGタイプ
用途
自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機
寸法(mm)
ギア:100×40
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777752
TP-3526E-IG-100-J00-6
直流
6
100
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777768
TP-3526E-IG-130-J00-6
直流
6
130
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777777
TP-3526E-IG-230-J00-6
直流
6
230
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777786
TP-3526E-IG-280-J00-6
直流
6
280
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777795
TP-3526E-IG-320-J00-6
直流
6
320
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777804
TP-3526E-IG-500-J00-6
直流
6
500
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください