スリーピース
DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73780035
TP-3526G-CE-5-H00-6
直流
6
5
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780044
TP-3526G-CE-10-H00-6
直流
6
10
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780053
TP-3526G-CE-15-H00-6
直流
6
15
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780062
TP-3526G-CE-18-H00-6
直流
6
18
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780078
TP-3526G-CE-25-H00-6
直流
6
25
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780087
TP-3526G-CE-30-H00-6
直流
6
30
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780096
TP-3526G-CE-36-H00-6
直流
6
36
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780105
TP-3526G-CE-50-H00-6
直流
6
50
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780114
TP-3526G-CE-60-H00-6
直流
6
60
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780123
TP-3526G-CE-75-H00-6
直流
6
75
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780132
TP-3526G-CE-100-H00-6
直流
6
100
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780148
TP-3526G-CE-120-H00-6
直流
6
120
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780157
TP-3526G-CE-150-H00-6
直流
6
150
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780166
TP-3526G-CE-200-H00-6
直流
6
200
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780175
TP-3526G-CE-250-H00-6
直流
6
250
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780184
TP-3526G-CE-300-H00-6
直流
6
300
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780193
TP-3526G-CE-500-H00-6
直流
6
500
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780202
TP-3526G-CE-750-H00-6
直流
6
750
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780218
TP-3526G-CE-1000-H00-6
直流
6
1000
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780227
TP-3526G-CE-5-H00-12
直流
12
5
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780236
TP-3526G-CE-10-H00-12
直流
12
10
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780245
TP-3526G-CE-15-H00-12
直流
12
15
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780254
TP-3526G-CE-18-H00-12
直流
12
18
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780263
TP-3526G-CE-25-H00-12
直流
12
25
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780272
TP-3526G-CE-30-H00-12
直流
12
30
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780288
TP-3526G-CE-36-H00-12
直流
12
36
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780297
TP-3526G-CE-50-H00-12
直流
12
50
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780306
TP-3526G-CE-60-H00-12
直流
12
60
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780315
TP-3526G-CE-75-H00-12
直流
12
75
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780324
TP-3526G-CE-100-H00-12
直流
12
100
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780333
TP-3526G-CE-120-H00-12
直流
12
120
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780342
TP-3526G-CE-150-H00-12
直流
12
150
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780358
TP-3526G-CE-200-H00-12
直流
12
200
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780367
TP-3526G-CE-250-H00-12
直流
12
250
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780376
TP-3526G-CE-300-H00-12
直流
12
300
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780385
TP-3526G-CE-500-H00-12
直流
12
500
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780394
TP-3526G-CE-750-H00-12
直流
12
750
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780403
TP-3526G-CE-1000-H00-12
直流
12
1000
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください