曜日別特売

DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) - スリーピースDCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73788374TP-3850A-CE-5-H00-24直流245
7,380
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788383TP-3850A-CE-10-H00-24直流2410
7,380
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788392TP-3850A-CE-15-H00-24直流2415
7,380
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788408TP-3850A-CE-18-H00-24直流2418
8,270
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788417TP-3850A-CE-25-H00-24直流2425
8,270
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788426TP-3850A-CE-30-H00-24直流2430
8,270
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788435TP-3850A-CE-36-H00-24直流2436
8,270
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788444TP-3850A-CE-50-H00-24直流2450
8,270
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788453TP-3850A-CE-60-H00-24直流2460
8,270
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788462TP-3850A-CE-75-H00-24直流2475
9,420
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788478TP-3850A-CE-100-H00-24直流24100
9,420
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788487TP-3850A-CE-120-H00-24直流24120
9,420
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788496TP-3850A-CE-150-H00-24直流24150
9,420
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788505TP-3850A-CE-200-H00-24直流24200
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788514TP-3850A-CE-250-H00-24直流24250
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788523TP-3850A-CE-300-H00-24直流24300
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788532TP-3850A-CE-500-H00-24直流24500
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788548TP-3850A-CE-750-H00-24直流24750
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788557TP-3850A-CE-1000-H00-24直流241000
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする