Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 プルスイッチ 付き 昼白色 調光

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 プルスイッチ 付き 昼白色 調光 HotaluX(ホタルクス)

電圧(V)100~242 寿命40000時間(光束維持率88%) 材質(カバー)ポリカーボネイト 光色昼白色 調光方式連続調光 内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73803196 MMB4101P/52N4-NX8 31.5 【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU45204/N-NX8 5200
28,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73803205 MMB4101P/69N4-NX8 41.8 【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU46904/N-NX8 6900
33,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73803196 MMB4101P/52N4-NX8 73846089 MMB4101P/52N5-NX8 MMB4101P/52N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 73846089 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 1セット 12,980 税込14,278 メーカー品番が変更になりました
73803205 MMB4101P/69N4-NX8 29079997 MMB4101P/69N5-NX8 MMB4101P/69N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 29079997 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする