LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向

LED電球 E26 一般電球タイプ 下方向 Panasonic(パナソニック)

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。

口金E26 定格電圧(V)100 長さ(mm)106 質量(g)80 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73828807 LDA7LHEW2 7.2 電球色相当
オープン
 
 
取扱い終了
73828816 LDA7DHEW2 6.9 昼光色相当
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする