パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

口金G5 定格ランプ電力(W)27 種別27形 長さ(mm)420 質量(g)43 管径(Φmm)15.5 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)0.610 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73809155 FHL27EXL 電球色
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73809164 FHL27EXN ナチュラル色
22,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする