曜日別特売

電子点灯管 フック包装商品

電子点灯管 フック包装商品 - Panasonic(パナソニック)
質量(g)8定格作動回数60000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格ランプ電力(W)
管径(Φmm)
定格入力電圧(V)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73811097FE7EXE174016.8100E形
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
73811106FE5PXP2138.821.3147P形
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73811115FE4PXP2138.821.3200P形
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73811097FE7EX53571483FE7EF2XFE7EX 電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック) 53571483電子点灯管 フック包装商品Panasonic(パナソニック)1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73811106FE5PX53571499FE5PF2XFE5PX 電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック) 53571499電子点灯管 フック包装商品Panasonic(パナソニック)1箱
899
欠品中
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73811115FE4PX53571508FE4PF2XFE4PX 電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック) 53571508電子点灯管 フック包装商品Panasonic(パナソニック)1箱
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする