プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」用注水式ウエイト

プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」用注水式ウエイト 中発販売

用途バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用 トラスコ品番102-4661 材質ポリエチレン 幅(mm)300 質量(kg)0.8 ブラック 高さ(mm)130 満水容量(L)約9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73817652 BN-9L
2,000
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする