ゴルゴ13×BIGバリアボード
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け。
大きな表示で視認性が抜群。
注水式ボードで倒れにくい。
チェーンフック付き。
持ち運びに便利な取手付き。
取付方式カラーコーン取付
材質(ボード)硬質塩化ビニール
材質(本体)ポリエチレン
仕様注水式(3.6L)・チェーンフック付(左右2ヶ所)
質量(kg)約3(満水時約6.6)
表示片面
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約350×650×1
色(本体)黄
内容量1個
注意
※屋外設置の場合は、別途コーンウエイトをご用意ください。※取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。