デジタルカメラ LUMIX FZ85
広角20mm※1から望遠1200mm(135mm判換算)まで幅広いシーンを1台でカバー。
超望遠 光学60倍(超解像iAズーム120倍)レンズ搭載。遠くの被写体も瞬時に合焦できる「空間認識AF」。
決定的瞬間をとらえる、秒間30コマ連写「4Kフォト」モード。
有効画素数約1810万画素
色ブラック
イメージセンサー1/2.3型 高感度MOS センサー
本体質量(g)約572
付属品バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、レンズキャップ、レンズキャップひも、取扱説明書
電源バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応)※別売DCカプラーDMW-DCC8が必要です。
方式【暗号化】Wi-Fi準拠:WPA(TM)/WPA2(TM)、【アクセス】インフラストラクチャーモード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130.2×119.2×94.3
準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル)
インターフェース【USB】USB 2.0 High SPEED マルチ、【HDMI】micro HDMI TypeD
総画素数1890万画素
周波数範囲(MHz)2412~2462(1ch~11ch)
ズーム【光学ズーム】60倍ズーム、【iAズーム】最大120倍、【EX光学ズーム】最大122倍、【デジタルズーム】最大4倍(iAズーム・EX光学ズームと合わせて最大489倍)
動作温湿度範囲0~40℃/10~80%
液晶モニターアスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル
言語表示日/英/中簡体/中繁体/ハングル
記録メディアSDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応)
内容量1台