デジタルカメラ LUMIX TZ90

デジタルカメラ LUMIX TZ90 Panasonic(パナソニック)

旅先の思い出をキレイに残せる広角24mm(135mm判換算)/光学30倍ライカDCレンズと新開発20.3M高感度MOSセンサーを搭載。
ローアングル撮影や自分撮り、ファインダー撮影も楽しめる180度チルト対応タッチパネル式モニター、約117万ドット相当ファインダー内蔵。
思い通りの写真表現を実現する「4Kフォト」モード、「4Kセルフィー」モード、「フォーカスセレクト&フォーカス合成」モード。

有効画素数2030万画素 撮像素子1/2.3型 高感度MOS センサー 本体質量(g)約280 付属品バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 電源バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応)※別売DCカプラーDMW-DCC11が必要です。 方式【暗号化】Wi-Fi準拠:WPA(TM)/WPA2(TM)、【アクセス】インフラストラクチャーモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×41.2×67.3 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) インターフェース【USB】USB 2.0 High SPEED/USB充電:対応、【HDMI端子】micro HDMI TypeD 総画素数2110万画素 周波数範囲(MHz)2412~2462(1ch~11ch) ズーム【光学ズーム】30倍、【iAズーム】最大60倍、【EX光学ズーム】最大59.2倍 (4:3アスペクト、S時)、【デジタルズーム】最大4倍(iAズーム・EX光学ズームと合わせて最大237倍) 動作温湿度範囲10~40℃/10~80% 液晶モニターアスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル 言語表示日/英/中簡体/中繁体/ハングル 記録メディアSDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73658253 DC-TZ90-S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73658262 DC-TZ90-K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする