ウォーキングポール
骨粗鬆症の予防・改善や起立・歩行の安定性等のリハビリトレーニングに使用できます。
軽量で柔らかい発泡グリップは、握りやすく疲れにくいです。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー
全長850~1200mm(無段階調節)
質量(kg)約205g/本
先端径(Φmm)8
伸長(許容変位量)(mm)135~190
調節方式回転固定式
内容量1組(2本)
骨粗鬆症の予防・改善や起立・歩行の安定性等のリハビリトレーニングに使用できます。
軽量で柔らかい発泡グリップは、握りやすく疲れにくいです。