デスクポケット

デスクポケット キングジム

机の周りのデッドスペースを活かした、引出しにつける新しい収納スペース。ポケットは、ノート・電卓・筆記用具など、よく使うワーキングツールに合わせた機能的なサイズ設計。8つのポケットでたっぷり収納。引出しに取りつけるだけで、散らかりがちな机の上をキレイに片付け。

付属品取りつけ補助板 材質ポリエステル、ナイロン、ネオジム磁石、ゴム磁石、シリコーン 質量(g)約280 耐荷重(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×45×430 内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73669758 8201ライ ライトグレー
3,800
 
 
取扱い終了
73669767 8201クロ
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする