曜日別特売

デスクボード(木製・ショート・ロー)

デスクボード(木製・ショート・ロー) - キングジム
(1件のレビュー)

キーボードが収納できるので、机の上のスペースを有効に活用できます。コンパクトな机の上でも便利に使える奥行200mm。
付属のパーツを取り付けることで、簡単に重ねて使えます。(最大2段まで)
あたたかみのあるウォールナット調の木目で、どんなシーンにもなじみます。
デスクの上だけでなく、机の下の整理収納や、共有スペースの簡易棚としても使用できます。

セット内容
天板1枚、スタンド2本、カムネジ4個、カムナット4個、ダボ2個
材質
天板/パーティクルボード・PVC貼り、スタンド/スチール、キャップ/PP
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×200×85
アズワン品番
64-8843-82
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約348×200×70
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73669785WD400Lチャ400×200×8515
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73669785
2023-11-14
用途: トイレの床に、荷物置きとして設置
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

造りはしっかりしていて、がたつきもなく、安定してます。
組み立ても割と楽で、説明書を見ずにできました。
強いて注意点を挙げるなら、ねじ受け金具の向きを間違えないようにする…かな。
なお、ブラウンを購入しましたが、写真で見るより暗めです。
色合いが気になる方は、上にかぶせるものを置くといいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする