曜日別特売

伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト

伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト - 山崎実業伸縮ゲーミングモニターラック タワー ホワイト - 山崎実業
材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
4060
耐荷重(kg)
10(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.5~90×24.3×8.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板下:46.8~86.2×24.3×6.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7952197110563
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする