LED電球 E26 一般電球タイプ 全方向
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球型
定格電圧(V)100
仕様密閉型器具対応
長さ(mm)119
質量(g)125
周波数(Hz)50/60共用
外径(Φmm)60
全光束(Lm)1520
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具
外径(Φ)×全長(mm)60×124
配光角度(°)約200
明るさ電球100W形相当
内容量1個
一般電球タイプLED電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73671684 | LDA13NGZ100ESW | 25607394 | LDA13NGZ100ESWF |
![]() |
LED電球E26全方向プレミア | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 73671684
2022-09-01
- 用途:
- 排水処理設備の照明
製造業
御社のホームページ上で『 LED電球 E26 一般電球タイプ 光色 昼光色 品番 LDA13NGZ100ESW 』となっていたので、昼光色相当だと判断して購入しました。しかし、実際に届いた商品は、同一品番の「昼白色相当」のものでした。
御社のホームページの記載は、正しくは「光色 昼白色 品番 LDA13NGZ100ESW」ではないでしょうか。昼光色の場合は「光色 昼光色 品番 LDA13DGZ100ESW」とLDA13NがLDA13Dなのではないかと思いますがいかがでしょうか。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通り属性の誤りがございましたので、修正を行いました。どうぞよろしくお願いいたします。