ルームランプセット 24V

ルームランプセット 24V モノタロウ
(2件のレビュー)

点で光るのではなく面全体が発光するので、均一で明るい発光になります。
3タイプのアダプターを付属していますので対応のルームランプに取り付け可能です。

用途24V車のルームランプに。 付属品アダプター3種(T10・BA9s・T10×31) 色温度(K)6000~6500 LED色昼光色 内容量1セット
注意
※微弱電流を発する車両の対応はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(幅W×高さH)(mm)
明るさ(Lm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73819856 - 24 COB21チップ 18×30 DC24V 1.4W 220
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
73819865 - 24 COB24チップ 22×44 DC24V 1.8W 250
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73819856 - 18507667 528544 528544 COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507667 COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73819865 - 18507658 528534 528534 COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507658 COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-11-18
用途:
トラックのルームランプ
農・林・水産業

商品到着まで、かなりの日数がかかり、ようやく取り付けして使用しました。明るさは満足でしたが、ひと月もしないうちに点灯しなくなりました。
残念です。

5人が参考にしています
対象商品:
73819865
2019-01-10
用途:
ルームランプに使用

取付て2日ぐらいで発光しなくなりました。

予備に購入していたものと交換しても同じでした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする