曜日別特売

マクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド

マクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド - エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド - エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド - エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド - エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド - エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド - エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド - エレコム

長時間のハードプレイもしっかりサポートする耐久仕様。ハードウェアマクロ機能、ハードウェアマッピング対応の24ボタン搭載”DUX”MMOゲームパッド。

ボタン数24ボタンケーブル長(m)1.8軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)仕様【連射機能】あり(任意の連射速度に設定可能)、【アナログスティック】2本(アルプス電気社製)、【マクロ機能】あり、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】あり(ソフトで設定)付属品ユーザーズマニュアル×1部ブラック質量(g)約229(ケーブルを含む)対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USBタイプAオス対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.6×105.1×58.0※ケーブルを除く電源電圧(V)【本体】5インターフェースUSB保証期間6カ月間振動あり(モーター×2)動作モードアナログモード電源供給方式【本体】USBバスパワー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73822473JC-DUX60BK
9,670
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする