超高性能ワイヤレスゲームパッド

超高性能ワイヤレスゲームパッド エレコム 超高性能ワイヤレスゲームパッド エレコム 超高性能ワイヤレスゲームパッド エレコム 超高性能ワイヤレスゲームパッド エレコム 超高性能ワイヤレスゲームパッド エレコム

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタンワイヤレスゲームパッド。

軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 動作モードアナログモード 内容量1個
注意
※周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73822552 JC-U4113SBK 13ボタン 【連射機能】あり(連射速度3段階切替可能)、【アナログスティック】2本(アルプス電気社製)、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし -
8,860
5,498
6,048 (税込)
当日出荷
73822568 JC-U4113SWH 13 振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり ホワイト
7,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする