1U4ベイLinux搭載NAS

1U4ベイLinux搭載NAS エレコム

高性能CPU搭載で、ギガネットワークの規格上限に迫る転送速度を実現! 更にオプションSFP+モジュールでの10GbE接続では大幅な転送速度アップが可能! NAS専用HDD採用で耐久性と性能を両立し、RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイ1Uラックマウント型のモデルです。

インターフェース【LAN】10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、【USB】USB3.0×4、【HDD】SATA 6Gb/s 仕様【バックアップ方法】レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 付属品レールキット、AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚 規格EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA) 電源内蔵電源 最大出力(W)250 端子形状【LAN】10G(SFP+)、1G(RJ45) 対応OS【本体】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9、【管理ソフトウェア】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×499×44 メモリー2GB ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと) 保証期間3年 使用CPUAnnapurna Labs社 AL314 QuadCore 1.7GHz ボタン数電源ボタン、リセットボタン 保守管理オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守) 端子数【LAN】10G(2)、1G(2) ファン4cm システムファン×2 プロトコル【ファイル】CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP RoHS指令(10物質対応)対応 IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 グリーン購入法適合 登録人数300(300グループ) 対応ブラウザIE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome 対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6) ベイ数4 RAID機能RAID0/1/5/6/10 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73825115 NSB-7A4T4RL 約9.3※レール含まず 30 【RAIDレベル】RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、UPS対応、ホットスワップ対応、ホットスペア対応、ディスク暗号化対応、対応スペアドライブNSB-SD1TU N区分0.0075 WDRed(1TB)×4台
169,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73825124 NSB-7A8T4RL 約9.9※レール含まず 31.6 【RAIDレベル】RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、UPS対応、ホットスワップ対応、ホットスペア対応、ディスク暗号化対応、対応スペアドライブNSB-SD2TU N区分0.0040 WDRed(2TB)×4台
187,000
 
 
取扱い終了
73825133 NSB-7A12T4RL 約10.1※レール含まず 31.6 【RAIDレベル】RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、UPS対応、ホットスワップ対応、ホットスペア対応、ディスク暗号化対応、対応スペアドライブNSB-SD3TU N区分0.0026 WDRed(3TB)×4台
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73825142 NSB-7A16T4RL 約10.2※レール含まず 34 【RAIDレベル】RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、UPS対応、ホットスワップ対応、ホットスペア対応、ディスク暗号化対応、対応スペアドライブNSB-SD4TU N区分0.0021 WDRed(4TB)×4台
250,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73825115 NSB-7A4T4RL 74298203 T432PXUM104 T432PXUM104 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 74298203 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 1個 237,000 税込260,700 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73825124 NSB-7A8T4RL 74298237 T432PXUM204 T432PXUM204 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 74298237 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 1個 263,000 税込289,300
73825133 NSB-7A12T4RL 74298246 T432PXUM304 T432PXUM304 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 74298246 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 1個 289,000 税込317,900 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73825142 NSB-7A16T4RL 74298255 T432PXUM404 T432PXUM404 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 74298255 QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証 QNAP 1個 315,000 税込346,500 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする