車載充電スマホスタンド(シガープラグ)

車載充電スマホスタンド(シガープラグ) エレコム
(1件のレビュー)

スマートフォンを車内で充電しながらしっかりホールド!自由自在に曲げられるロングフレキシブルステーを装備した車載ホルダー。

仕様アクセサリソケット取付、フリップケース対応、フレキシブルロングステー 付属品ゴム足×2 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU/PVC ブラック 質量(g)172 取付方式シガープラグ差し込み 対応高さ:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×98(展開方法による) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73825316 P-CARS04BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73825316
2019-11-23
用途:
車内でスマホを固定
その他業種

スマホをホールドする部分のつくり、ソケットまわりの品質等、極上です。
ただ、自分の車では使いやすくなかったので、手放します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする