有線静音フルキーボード

有線静音フルキーボード エレコム
(2件のレビュー)

音が気になる場所や時間帯での使用に最適! 本格静音設計採用の有線静音フルキーボード。

インターフェイスUSB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズフル 質量(g)約491※ケーブル含む 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 対応VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×155.3×29.8(スタンド含まず)/446×155.3×37.1(スタンド時) キー配列109キー(日本語配列)+8キー(マルチファンクションキー) 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.6 キーピッチ(mm)19 ホットキー数8キー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73825745 TK-FCM090SBK
4,420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73825745
2021-05-07
用途:
オフィスワーク
個人のお客様

本当に静音で大変満足です。以前のカタカタ!から、小文字でトトト…という感じで思った以上の静音でした。オフィスワークがより捗ります。以前のキーボードより全幅が狭いので使用感が少し横になりましたが些細な事です。

対象商品:
73825745
2019-09-12
用途:
PC作業時
製造業

キータッチ音が本当に静かで大変便利なのですが、他の静穏じゃないキーボードに比べて入力時のPCのリアクションが遅い傾向が見受けられます。
入力スピード(変換キー操作含む)が早くなってしまうとフリーズする場合が有ります。静穏タイプの仕様(宿命?)なのかなァ・・・。
あと、キーの文字印字が割りと早く擦れて消えてしまいます。ある程度消えてしまった際にキーボード交換しますが、ヘタすると半年持たない場合が有るので、多少価格上昇してでも改良があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする