無線静音フルキーボード

無線静音フルキーボード エレコム
(1件のレビュー)

音が気になる場所や時間帯での使用に最適! 本格静音設計採用の無線静音フルキーボード。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1 ブラック サイズフル 質量(g)【本体】約466※電池を含まず、【レシーバ】約2 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】446×155.3×29.8(スタンド含まず)/446×155.3×37.1(スタンド時)、【レシーバ】19×14.5×6.4 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列)+8キー(マルチファンクションキー) 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.6 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約9カ月 ※エレコム社テスト値 ホットキー数8キー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73825772 TK-FDM092STBK
6,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73825772
2021-07-15
用途:
事務作業
建設業・工事業

確かに他のキーボードと比べて音はかなり静かです。
事務所で作業していても気にならずありがたいと思います。

ですが、1年目には使用頻度の高い文字が薄れてきて、3年目にはほぼ「U,I,O」の文字は見えなくなりました(笑)手が覚えているので使用に問題はないのですが、これまで別のキーボードで文字が消えたことがなかったので最初はビックリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする