パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 取っ手付 ブラック
PCとタブレットの2台持ちに対応!ちょっとした持ち運びに便利な”ハンドル付きZEROSHOCKインナーバッグ”。
衝撃吸収力抜群のインナーバッグ ”ZEROSHOCK”に、ちょっとした持ち運びに便利なハンドルが付いた”ハンドル付きZEROSHOCKインナーバッグ”です。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
持ち運びやカバンからの取り出しに便利なハンドルが付いています。
しっかりとしたグリップ感があるハンドルはコンパクトに折りたたむことができ、スリムに収納可能です。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ケース表面には撥水性に優れたPVC素材を使用しています。
用途
パソコンとタブレットの2台を持ち歩きたいときに最適なPCインナーケースです。
鞄から取り出しやすいハンドル付きです。
加工表面:撥水
特性衝撃吸収
材質表面:PVC、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン
色ブラック
主材質PVC
ポケット(前面)有
気室数1気室
内容量1個
鞄から取り出しやすいハンドル付きです。
注意
※生地が伸縮しますので、PC収納部内寸のが外形寸法のより大きくなっています。※参考対応機種はあくまで参考です。特殊な機器や収納ケースを付けた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いの機器のサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
PCインナーケース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73826244 | ZSB-IBNH11BK | 73826253 | ZSB-IBNH13BK |
![]() |
パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 取っ手付 ブラック | エレコム | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07