グリーンフロアーコーティング2
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
耐久性に優れメンテナンスがかんたんなドライケア専用ワックス。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH7.6(原液)
仕様後処理:乾燥後バフ
タイプ樹脂ワックス
使用面積(m2/L)75
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(10L×2個)
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10