DSD対応DAC内蔵ヘッドホンアンプ

DSD対応DAC内蔵ヘッドホンアンプ プリンストン

PAV-HADSDはあなたのパソコンに保存したハイレゾ音源を、高音質に再生することができるDSD対応DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
本製品は最大384KHz/32bitまでのリニアPCMと5.6MHzのDSD音源に対応しています。
パソコンに接続するだけで、ノイズの影響が小さい、豊かな音の拡がりを再現します。
また、パソコンだけではなくUSB DACとしてiPhone・iPad/Android機器の接続が可能。これらの機器でもハイレゾ再生を楽しむことができます。
(別途USB機器接続用ケーブル、ハイレゾ再生アプリケーションが必要です。)
Windows用ドライバでは再生中の音源に関する情報を確認したり、出力設定の変更が可能な「BRAVO-HD Audio CPL」が準備されています。
ハイレゾ対応メディアプレイヤー「JRiver Media Center」トライアル版(30日間)付属。インストール日から30日間は機能制限無く、すべての機能をご利用いただけます。

出力端子オーディオジャック(6.3mm × 1、3.5mm × 1)、丸型光デジタル端子(S/PDIF)、3.5mmオーディオミニジャック インターフェイスUSB2.0(TypeB) 質量(g)170 電源USB バスパワー (USB 給電ケーブル付属) 使用チップDAC IC:CirrusLogic CS4392、オーディオコントローラ:SaviAudio BRAVO SA9227、オペアンプ:National Semiconductor LM4562NA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×78×28 S/N比112dB 歪率(%)0.003以下 対応フォーマットDSD:1bit・2.8/5.6MHz、PCM:16/24/32bit・44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384KHz APIASIO/WASAPI インピーダンス(Ω)16~600 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73956295 PAV-HADSD
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする