6ポートUSB急速充電器

6ポートUSB急速充電器 プリンストン

最大6台までのデバイスを同時に急速充電できる、6ポートUSB給電器です。
Smart Power Port機能搭載で6ポートで合計最大11Aの大容量出力が可能、内蔵ICが機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行います。
その他、PCのUSB充電に対応したゲーム機、デジカメなどの機器でもお使いいただけます。
マルチ保護機能(過電流保護、過電圧保護、過温度保護、短絡防止)を内蔵しています。異常が発生した場合、自動的に電源が切れ、機器の保護や火災事故を防止します。

出力電流(A)DC5V/合計11(1ポートあたり最大2.4) 付属品本体、電源ケーブル(約150cm)、ユーザーズガイド/保証書 質量(g)約180 対応機種iPod/iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機/デジカメなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×27 インターフェースUSBタイプA×6ポート 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)-5~35 動作湿度(%)10~85 ケーブル長(cm)約150 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73956697 PPS-UTAP2CBK ブラック
3,980
 
 
取扱い終了
73956706 PPS-UTAP2CWH ホワイト
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする