USB3.1 TypeCドッキングステーションミニ(LAN)

USB3.1 TypeCドッキングステーションミニ(LAN) - プリンストン

USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。
Windows/Mac環境に対応しており、USB 3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。
有線LANポートの無いノートPC等は、無線LAN環境での通信の不安定さや、大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。
本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。
USBバスパワーで動作するACアダプター不要設計。
小型で軽量なので持ち運びやすく、出張先でのプレゼンなどでも大活躍します。

ケーブル長(cm)10インターフェイスUSB3.1 Type-C(オス)付属品ユーザーサポート/保証書適合機種USB Type-Cコネクターを標準搭載しているWindowsパソコン、USB Type-Cコネクターを標準搭載しているApple Macシリーズ質量(g)約60ポート数3電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電適合規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T対応OSWindows7 SP1(32bit/64bit)/Windows8(32bit/64bit) /Windows8.1(32bit/64bit)/Windows10(32bit/64bit)、Mac OS 10.6以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20対応コネクタUSB3.0 タイプA[メス]×3、RJ45 ×1保証期間1年動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)電源供給方式バスパワー保管温度(℃)-20~65内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73957187PUD-PDC3LBKブラック
4,480
取扱い終了
代替品有
73957196PUD-PDC3LSVシルバー
4,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73957187PUD-PDC3LBK25065244PUD-PDC3LBKAPUD-PDC3LBK ドッキングステーションミニ プリンストン 25065244ドッキングステーションミニプリンストン1台
5,698
税込6,268
ナショナルブランドの相当品です
73957196PUD-PDC3LSV25065260PUD-PDC3LSVAPUD-PDC3LSV ドッキングステーションミニ プリンストン 25065260ドッキングステーションミニプリンストン1台
5,698
税込6,268
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする