スピードUPしたマシンに不足する制動力を大幅にUPする鋳鉄製大型ディスクローターです。
径200Φという10インチスクーター系では限界の大型ディスクローターを、もっとも理想的な素材”鋳鉄”を使用して製作されたスペシャルKIT。
ただ単に大きいだけでなく確かな材質あってのBIGローターKITです。
鋳鉄製ローターは、現在様々なマシン等に使用されているステンレスよりはるかに摩擦計数の高い素材です。
もちろんマウント部(インナー部)は、アルミ削り出し製でオフセット削り出し、フローティングタイプとすることにより未使用時のパットのこすれ等を無くします。
各車専用のブレーキキャリパーサポートにより、ノーマルのキャリパーが使用できます。