アズマ工業
モコモハンディモップケース付
家具・家電などのホコリ取りに。便利な収納ケース付。
色
グリーン
材質
モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン
質量(g)
116
全長(cm)
.36.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×390×70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73959996
MC621
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください