曜日別特売

和スプーン (小)

和スプーン (小) - アルティス和スプーン (小) - アルティス和スプーン (小) - アルティス和スプーン (小) - アルティス

和食にぴったり、趣のあるスプーンプラスチック製軽くて使いやすい樹脂製の和風のスプーン。口当たりが良く食べやすい。細長く、すくう部分が浅い形状。
裏面にある小さな凸部で、スプーンのすくい部が浮くので衛生的。電子レンジ使用不可。食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン種別和スプーン全長(mm)155サイズ耐用温度(℃)-20~110食器の種類和食器内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960215-
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
73960224-
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
73960242-
オープン
109
120(税込)
当日出荷
73960258-
オープン
109
120(税込)
当日出荷
73960233-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする