おそーじじょーず フローリング用 ウェットシート

おそーじじょーず フローリング用 ウェットシート ライフ堂
(4件のレビュー)

各社共通タイプのフローリングワイパー用、ウェットタイプの取替えシート。ラクラク!立ったまま床や畳を雑巾がけ。
洗浄液を含んだ特殊凸凹シートがフローリングの溝に入り込み、乾拭きでは取りにくい細かい砂ボコリや足跡汚れをスッキリ拭き取ります。
シートは両面使えてお得です。除菌効果で拭きあげ後はサッパリ衛生的。フローリングやビニール床の皮脂汚れ、食べこぼし汚れのベタつきをスッキリ清潔に!
除菌率:99%、重曹配合のウエットタイプです。

タイプウェット 成分水、除菌剤、界面活性剤、香料、重曹 質量(g)235 混率(%)レーヨン70、ポリエステル30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×11×4.5 シートサイズ(cm)30×20 使用場所フローリング 内容量1個(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73962263 LD-012
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73962263
2022-03-04
用途:
家中の掃除
メンテナンスKM 様 (サービス業)

リピートで数回購入しました。
庶民の見方の価格でこの商品は良いです。
ある程度の大きさ厚さもあり納得できます。
我が家では5~6個はストックしております。

対象商品:
73962263
2022-01-25
用途:
床掃除

厚みはそれほどないがしっかりしていて香りもよい。
低価格なところも◎

対象商品:
73962263
2020-10-25
用途:
廊下掃除
メンテナンスKM 様 (サービス業)

消耗品なので安い物で十分です、ゴミも良く絡め取れて、すごく良かったです。

対象商品:
73962263
2020-04-23
用途:
フローリング掃除
その他業種

良かった点は思ったよりも生地が厚めだったのと、メッシュになっているからゴミを良く絡め取りること ☆*° 想像以上の商品でとても気に入りました ☆*°

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする