曜日別特売

生地がくっつきにくい表面エンボス加工のスクレッパー

生地がくっつきにくい表面エンボス加工のスクレッパー - 貝印
(4件のレビュー)

生地がくっつきにくいスクレーパー表面にエンボス加工を施したスクレーパー。
粉とバターの切り混ぜや焼く前の生地の表面ならしに便利。

材質(本体)ポリエチレン質量(g)27寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×122×2耐熱温度(℃)80内容量1個
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963663DL628880
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963663
2022-03-23
用途: わらび餅の加工
株式会社OIDEN飲食業

わらび餅がくっつかずとても使いやすく買って良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 73963663
2020-12-03
用途: お菓子作り
その他業種

両面使えるのでとても使い勝手が良いです。スコーン、タルト生地などボールに入れた粉の中でバターが切れるので、バターが溶けません。フードプロセッサーを使わなくても上手くできます。生地をまとめるのにヘラと両方使い重宝しています。

対象商品 : 73963663
2020-07-09
用途: 家庭用のパン生地用
卸売・小売業

家内から頼まれ購入しました。
使い勝手もよく、大変満足しております。

対象商品 : 73963663
2020-05-19
用途: パン作り
pirouette飲食業

本当にくっつきにくい。
ついたとしても取れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする