スイーツづくりでいろいろ使えるロールペーパー

スイーツづくりでいろいろ使えるロールペーパー - 貝印
(1件のレビュー)

スイーツ作りで色々使えるスイーツ作りでいろいろ使えるロールペーパー。焼型の敷紙としてサイズに合わせて切って使用。
少量の絞り袋としても。ドーナツなどの揚げものの油きりやクッキーの敷紙に。スポンジケーキの切り口にまいておけばパサパサ防止に。

材質厚口グラシン紙質量(g)150タイプコーティング無幅(cm)36長さ(cm)700耐熱温度(℃)180内容量1個
注意
※シリコン加工ではありませんので焼き上がりのスポンジ側には付着します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963724DL6300
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963724
2019-06-01
用途: 菓子包装
飲食業

厚さ、紙質、ちょうどいいです
カットがしやすいので使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする