曜日別特売

デコレーションの仕上げに活躍するケーキ回転台

デコレーションの仕上げに活躍するケーキ回転台 - 貝印

ケーキのデコレーションがもっと上手に!ケーキをデコレーションする際に用いる回転台。

材質本体/スチロール樹脂、ベアリング/ステンレススチール質量(g)327耐熱温度(℃)本体/70・ベアリング/110本体サイズ(mm)直径275×高さ20アズワン品番65-1224-87内容量1個
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963733DL6303-
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65888719DL6303【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする