貝印
生クリーム絞り用ポリ袋
生クリームを生地にデコレートする時に便利な絞り袋。ケーキ作りやデコレーションに欠かせない便利アイテム。ポリエチレン製の使い捨てタイプ。
寸法(mm)
縦約330×横約260
耐熱温度(℃)
80
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73963794
DL-6320
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください