曜日別特売

型ばなれしやすいシリコーン製のマフィンカップ

型ばなれしやすいシリコーン製のマフィンカップ - 貝印
(1件のレビュー)

型ばなれしやすいシリコーン製のマフィン型オーブン、電子レンジから冷凍庫まで使用できるシリコン製。
お弁当カップ、焼き菓子、卓上でのディップ入れなど使い方自由自在。柔らかいので型からはずしやすい。食器洗い乾燥機対応。

満水容量(mL)(1個):70寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×33品名・タイプシリコンカップ・型耐熱温度(℃)210耐冷温度(℃)-40アズワン品番65-1225-16内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963925DL6354
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963925
2019-06-20
用途: マフィンに使用のつもりでしたが、チョコになるかも。
医療・福祉・介護関連業

サイズを確認すればよかったのですが、マフィン用としては少し小さすぎるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする