お手入れラクラク加工のスリムパウンド型 小

お手入れラクラク加工のスリムパウンド型 小 - 貝印
(1件のレビュー)

フッ素素樹脂加工でお手入れし易いスリムパウンドケーキ型。内面はフッ素樹脂加工でお手入れ簡単、型離れよい。

材質鉄/フッ素樹脂塗装加工質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×178×60品名・タイプパウンドケーキ型アズワン品番65-1224-30内容量1個
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965255DL6158
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73965255
2020-04-22
用途: 店のケーキ作り
飲食業

こちらの型にしてから、火入れや型どれの良さに満足しています。
配送も迅速で、業務用としても大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする