焼き上がりに差がつくティンプレート製マドレーヌ型

焼き上がりに差がつくティンプレート製マドレーヌ型 - 貝印
(1件のレビュー)

熱伝導がよくキレイに焼き上がる丈夫で長持ち。キレイに焼き上がる熱伝導がよいティンプレート製。

材質(本体)鉄(錫めっき)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×20寸法(cm)7.8品名・タイプ焼き菓子型内容量1個(3枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965273DL6166
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73965273
2018-12-12
用途: 焼菓子の製造
その他業種

焼きあがりの差は分かりにくいですが普通に使えます。ただ、ブリキの切断面が鋭く、洗い物などでけがの可能性があり、価格に転嫁してでもこのあたりの仕上げをきれいにしていただければと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする