曜日別特売

厚くてしっかり型崩れしにくいアルミ箔

厚くてしっかり型崩れしにくいアルミ箔 - 貝印厚くてしっかり型崩れしにくいアルミ箔 - 貝印

厚みがあり型くずれしにくい型くずれしにくい厚みのあるアルミ箔製の焼型。
金属型なしで使用可能。型に入れたままプレゼント。お弁当の小分けカップとしても。

材質(本体)アルミニウム厚さ(μm)30内容量1個(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965282DL616720船形105×65×25
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
73965298DL616810菊型70×70×30
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする