曜日別特売

おうちでかんたん楽しくヘルシーなドーナツ焼き型セット

おうちでかんたん楽しくヘルシーなドーナツ焼き型セット - 貝印

型から外しやすいシリコーン製のミニドーナッツ型。ポンデ・波・ハートの3つの形状を1度で焼けるアソートタイプ。
油で揚げずにオーブンでつくる、ヘルシーなベイクドーナツ。ホットケーキミックスを使用したレシピ表示付き。食器洗い乾燥機対応。

満水容量(mL)(各1個あたり):(ポンデ)14/(波)15/(ハート)17材質シリコーンゴム質量(g)214タイプポンデ/波/ハート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×21品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40アズワン品番65-1224-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965465DL6248
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする