生地がくっつきにくいシリコーン製のお菓子型

生地がくっつきにくいシリコーン製のお菓子型 - 貝印

型から外しやすいシリコーン製の小さいマフィン型。バラの形が特徴的なマフィン用の焼き型。
ホットケーキミックスを使用したレシピ表示付き。食器洗い乾燥機対応。

材質シリコーンゴム満水容量(mL)(1個):23質量(g)241タイプ15個分/ローズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×25品名・タイプシリコンカップ・型耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40アズワン品番65-1224-59内容量1セット
注意
※電子レンジ、オーブンでの使用が可能。
※直火やグリル、オーブントースターでは使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965474DL6249
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする