貝印
焼き上がりのケーキを効率的に冷ますケーキクーラー
ケーキ・クッキーなど生地を冷やす際に出来たケーキやクッキーなどを冷ます台。
クッキーなどはそのままデコレートする作業台。チョコトリュフの置き台としても便利。食器洗い乾燥機対応。
形状
丸型
直径(Φmm)
250
材質
18-8ステンレス
質量(g)
159
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×25
アズワン品番
65-1224-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73965483
DL6256
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください