俺の丸氷

俺の丸氷 - 吉川国工業所俺の丸氷 - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。
積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。

材質本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー質量(g)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×125内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966944STK-06ホワイト
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73966953STK-06ブラック
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966953
2020-06-13
用途: 家飲み用
農・林・水産業

透明の氷が売りなのに、半分は半透明です。
なので、溶け方も早いですね。
同封の説明書通りに作ったつもりですが!?
作り方が悪かったせいか分かりませんが、
説明書も簡単過ぎます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする